Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04754-120 04754-120 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04754-120 04754-120 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010957
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04754-120
EAN/GTIN:
     4059495494050
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
· Oberflächenschonend Werkstoff: Scheibe Stahl 1.0715. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Scheibe verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum Positionieren und Fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Vorteile: Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall: =8 mm oder =4 mm ; Holz =18 mm). Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Geringe Bauhöhe.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannbolzen
D:
20
D1:
40
H:
48
H1:
21,0
H2:
7
SW:
6
B Spannbereich:
0-10
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: 04754-120, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,6544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.