Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04755-028 04755-028 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04755-028 04755-028 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010959
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04755-028
EAN/GTIN:
     4059495494098
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
· Werkzeuglose Bedienung. · Oberflächenschonend Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Klemmwinkel Zinkdruckguss. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel schwarz, kunststoffbeschichtet. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet um Aluminiumprofile auf Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm beispielsweise als Anschlag zu fixieren. Durch das Lösen des Klemmhebels werden beide Klemmungen freigegeben, sodass eine freie Drehung und ein Verschieben möglich ist. Die Spannbolzen mit Klemmwinkel werden meist paarweise eingesetzt. Vorteile: Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall =8 mm oder =4 mm und Holz =18 mm). Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Werkzeuglose Bedienung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Klemmwinkel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbolzen
B:
32
D:
28
H1:
36
H2:
36
L1:
20
L2:
65
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: 04755-028, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,2013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,9173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,5012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,8265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.