Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04756-0016 04756-0016 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04756-0016 04756-0016 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010961
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04756-0016
EAN/GTIN:
     4059495494104
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
· Kompatibel mit Kipp Schnellspanner Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 3, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Adapterplatte
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbolzen
Form:
A
B:
52
B1:
13
B2:
26
D:
16
D1:
M5
H:
30,5
H1:
17,5
L:
66
L1:
11
L2:
30
L3:
13
L4:
26
S:
5
SW:
6
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: 04756-0016, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,6881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.