Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04756-0116 04756-0116 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04756-0116 04756-0116 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010963
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04756-0116
EAN/GTIN:
     4059495494135
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
· Kompatibel mit Kipp Schnellspanner Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Adapterplatte
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbolzen
Form:
B
B:
52
B1:
7
B2:
38
D:
16
D1:
M5
D2:
M6
H:
30,5
H1:
17,5
L:
96
L1:
11
L2:
30
L3:
7
L4:
38
S:
5
SW:
6
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: 04756-0116, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.