Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04756-0128 04756-0128 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04756-0128 04756-0128 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010964
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04756-0128
EAN/GTIN:
     4059495494159
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
· Kompatibel mit Kipp Schnellspanner Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Adapterplatte
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbolzen
Form:
B
B:
52
B1:
7
B2:
38
D:
28
D1:
M5
D2:
M6
H:
41,0
H1:
28,0
L:
96
L1:
11
L2:
30
L3:
7
L4:
38
S:
5
SW:
6
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: 04756-0128, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,2053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.