Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

04756-0216 04756-0216 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04756-0216 04756-0216 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010965
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04756-0216
EAN/GTIN:
     4059495494166
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
· Kompatibel mit Kipp Schnellspanner Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Schnellspanner mit Lochbild 3 oder 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Adapterplatte
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbolzen
Form:
C
B:
52
B1:
13
B2:
26
B3:
7
B4:
38
D:
16
D1:
M5
D2:
M5
D3:
M6
H:
30,5
H1:
17,5
L:
96
L1:
11
L2:
30
L3:
13
L4:
26
L5:
26
L6:
7
L7:
38
L8:
30
S:
5
SW:
6
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: 04756-0216, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,0058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.