Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04756-1220 04756-1220 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04756-1220 04756-1220 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010969
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04756-1220
EAN/GTIN:
     4059495494173
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
· Kompatibel mit Kipp Schnellspanner Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Schnellspanner mit Lochbild 3 oder 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Adapterplatte
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannbolzen
Form:
C
B:
52
B1:
13
B2:
26
B3:
7
B4:
38
D:
20
D1:
M5
D2:
M5
D3:
M6
H:
34,0
H1:
21,0
L:
96
L1:
11
L2:
30
L3:
13
L4:
26
L5:
26
L6:
7
L7:
38
L8:
30
S:
5
SW:
6
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: 04756-1220, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,5508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,4318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,5639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,9693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.