Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05020-12 05020-12 Schnellspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05020-08-500.jpg
img_05020-08-500.jpg
img_Z05020-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010979
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05020-12
EAN/GTIN:
     4059495051628
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie · Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes Werkstoff: Stahlblech DD11 1.0332. Ausführung: Stahlteile verzinkt. Achsbolzen vergütet. Kunststoffgriff ölbeständig. Hinweis: Zubehör siehe 05200 u 05280.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Fuß waagrecht
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
L:
10,0
L1 min.:
45
L1 max.:
100
L2:
68
L3:
50
L4:
9,0
B:
45
H:
25
H1:
45
H2:
22,0
H3:
56
H4:
21
A min.:
32
A max.:
32
M=Andruckspindel:
M12x80
D1:
8,5
R1:
140,0
R2:
215
S:
23,0
S1:
4,0
F kN:
4,0
α:
90°
Kunststoff- griffe:
05200-135
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, vertikal-spanner norelem, senkrecht schnellspanner, 05020-12, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 26,68*
€ 35,69*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,94*
€ 40,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.