Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05120-12 05120-12 Schnellspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05120-05-500.jpg
img_05120-05-500.jpg
img_Z05120-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM011003
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05120-12
EAN/GTIN:
     4059495051864
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie · Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes Werkstoff: Stahlblech DD11 1.0332. Ausführung: Stahlteile verzinkt. Achsbolzen vergütet. Kunststoffgriff ölbeständig. Hinweis: Zubehör siehe 05200 u 05280.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
horizontal
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
L:
215
L1 min.:
31,0
L1 max.:
104,0
L2:
64,5
L3:
80,0
L4:
18,5
L5:
25,5
L6:
119,0
B:
42
H min.:
99
H max.:
250
H1:
60
H2:
24
H4:
21
A min.:
40
A max.:
44
M=Andruckspindel:
M12x80
D1:
9,0
S:
22
S1:
4,0
F kN:
4,6
Kunststoff- griffe:
05200-220
Gewicht:
1,2 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 34,96*
Lager 955
22
€ 8,90*
ab € 26,44*
€ 35,13*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,93*
€ 37,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.