Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05332-04 05332-04 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
05332-04 05332-04 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM011102
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05332-04
EAN/GTIN:
     4059495495156
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner
· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung · Doppelwirkend · Automatisierbar Werkstoff: Hebelteile Stahlblech, Achsbolzen Edelstahl. Ausführung: Hebelteile verzinkt. Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spanner verzinkt und passiviert. Komplett mit vergüteter, verzinkter und passivierter Andrückschraube mit Schutzkappe. Hinweis: Pneumatikspanner haben gegenüber Handspannern folgende Vorteile: Die Bedienperson wird vom häufigen Spannen entlastet. Mehrere Spanner lassen sich gleichzeitig betätigen und können in bestimmter Reihenfolge geschlossen werden. Einzelne oder mehrere Spanner können durch Maschinensteuerung bzw. durch Handsteuerung von verschiedenen Stellen aus betätigt werden. Durch das Kniehebelsystem u bleibt der Spanner auch bei Luftausfall geschlossen u ist der Luftverbrauch durch die große Endübersetzung gering u wird durch das Schwenken des Spannarmes ein großer Öffnungsweg erreicht u ergeben sich optimale Kraft- und Bewegungsverhältnisse. VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar. Auswahlkriterien: Zur Auswahl der richtigen Spannergröße ist bei den Pneumatikspannern neben der Haltekraft auch die mögliche Spannkraft bei 6 bar Luftdruck (zulässig sind beliebige Druckmedien, Höchstdruck 10 bar) angegeben. F3 ist die mögliche Spannkraft, die der Spanner am Spannarmende, F4 die Kraft, die er auf der Drehpunktseite ausübt. Steuerung: Der Schaltplan für die einfachste Steuerung eines oder mehrerer Pneumatikspanner ist nebenstehend gezeichnet. Beim Aufbau von kompletten Schaltungen beraten die bekannten Hersteller von Pneumatikventilen, die auch alle erforderlichen Verbindungselemente und Armaturen liefern. Beachten: Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 und F2 sind Haltekräfte; F3 und F4 sind Spannkräfte.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit vertikalem Zylinderanbau
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pneumatikspanner
B:
77,5
B1:
10
B2:
45
D:
8,5
D1:
16
H:
100,0
H1:
144
H2:
20,5
H3:
20
H4:
32,0
H5:
32,0
H6:
51,0 - 80,0
H7:
245,0
H8:
80,0
L1:
102,0
L2:
32,0
L3:
17,5
L4:
49
L5:
19,0
L6:
139,0
R:
G1/4
α:
90°
F1 kN:
2
F2 kN:
3,0
F3 kN:
1,5
F4 kN:
2,2
VL:
0,80
entsprechende Druckschrauben:
M8x65
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: 05332-04, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,33*
€ 553,7427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,92*
€ 553,2548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,19*
€ 515,4961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,76*
€ 498,3244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,46*
€ 465,8374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.