Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05340-03 05340-03 Schubstangen-Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05340-03-1-500.jpg
img_05340-03-1-500.jpg
img_Z05340-03-1-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM011103
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05340-03
EAN/GTIN:
     4059495052663
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
Schubstangenspanner
norelem pneumatikspanner
pneumatikspanner
· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung · Doppelwirkend ohne Endlagendämpfung · Automatisierbar Werkstoff: Grundkörper Temperguss. Hebelteile und Schubstange Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper lackiert. Konsole, Hebelteile und Schubstange verzinkt und passiviert. Hinweis: Der Pneumatikspanner kann als Druck- und als Zugspanner verwendet werden. Die schwere Ausführung sowie der doppeltwirkende FESTO Pneumatikzylinder garantieren eine lange Lebensdauer. Die vergütete, verzinkte und passivierte Andrückschraube mit Schutzkappe wird mitgeliefert. VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar. Beachten: Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 sind Haltekräfte; F2 sind Spannkräfte. Zeichnungshinweis: Y = Zylinder-Hub
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Temperguss
Ausführung 1:
eckig
Benennung:
Schubstangen-Pneumatikspanner
A:
12
B:
72
D:
6,5
E:
30
G:
41
H:
33
H1:
72
H2:
22
K:
28
N:
73,5
T:
232
V:
83
W:
16
Hub S:
20
L:
41
L1 min.:
21,5
L1 max.:
35
R:
G1/8
F1 kN:
4
F2 kN:
2,5
F3 kN:
0,75
VL:
0,8
X:
40
entsprechende Druckschrauben:
M8x35
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 05340-03, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 304,35*
€ 357,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,35*
€ 376,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,23*
€ 425,1037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,61*
€ 423,1759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,07*
€ 401,1133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,01*
€ 385,5719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,35*
€ 362,1765
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.