Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05420-02 05420-02 Schnellspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05420-500.jpg
img_05420-500.jpg
img_Z05420-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM011115
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05420-02
EAN/GTIN:
     4059495052755
Suchbegriffe:
05420-02
Originalteile
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie · Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Die Achsbolzen müssen regelmäßig geölt werden. Beim Zusammenschweißen der Einzelteile ist darauf zu achten, dass die Funktion der Gelenke nicht beeinträchtigt wird. Der Schnellspanner kann auch ohne Fuß direkt auf ein Unterteil geschweißt werden. Hierzu muss die Achse D2 entfernt werden. Danach wird das untere Mittelstück auf der Grundplatte verschweißt. Die Flanschteile A sind nach erfolgter Montage mit dem Mittelstück zu verschweißen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
L:
23
L1:
26,5
L2:
29
L3:
29
L4:
1,5
H:
84
H1:
38,5
H2:
20
D2:
8,2
S:
10
S1:
32
S2:
41
S3:
10
R:
10
R1:
10
R2:
13,5
α:
134°
β:
205°
F kN:
7
Gewicht:
0,7 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 104,07*
€ 129,92*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,92*
€ 132,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,92*
€ 154,6048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,29*
€ 152,6651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,77*
€ 147,2863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,9781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,8433
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.