Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05560-1702041 05560-1702041 Spannverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0052-1702041-500.jpg
img_K0052-1702041-500.jpg
img_Z05560-nn--de_SVA-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM011179
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05560-1702041
EAN/GTIN:
     4059495053189
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kastenverschluss
· Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau, Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau · Gegen ungewolltes Öffnen gesichert · Verstellbarer Spannhaken Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt, blau passiviert. Gegenhaken Form B (anschweißbar), blank. Hinweis: Schwere, geschmiedete Spannverschlüsse für hohe Zugbelastungen, die vorzugsweise im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist der Verschluss durch eine Raste gegen ungewolltes Öffnen gesichert. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (D1) verstellt werden. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Spannhaken einstellbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannverschluss
A:
49
A1:
62
B:
37
B1:
18
B2:
30
B3:
14
D:
7,0
D1:
M10
H:
30
H1:
17
H2:
14
L:
204
L1:
86
L2:
16
L3:
25
L4:
165
Haltekraft F1 N:
20.000
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: 05560-1702041, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,62*
€ 63,51*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,08*
€ 70,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,5769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,4829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,8296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,6995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,4778
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.