| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM011196 Herst.-Nr.: 05564-1075 EAN/GTIN: 4059495343303 |
| |
|
| | |
| · Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren · Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau · Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links verwendbar · Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden Werkstoff: Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss. Mutter Messing. Zunge Stahl. Schlüssel Neusilber. Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt. Mutter und Zunge verzinkt. Hinweis: Abschließbarer Drehriegel rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 2233). Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Zink | Benennung: | Drehriegel | Betätigung: | Schlüssel | A: | 7,5 | Gewicht: | 0,037 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05564-1075, Originalteile |
| | |
| |