Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05576-43501 05576-43501 Drehriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
05576-43501 05576-43501 Drehriegel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM011366
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05576-43501
EAN/GTIN:
     4059495344102
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren · Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Türen, Schaltschrankbau, Klimatechnik · Schließvorgang im Uhrzeigersinn · Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei maximalen Drehwinkel von 270° Werkstoff: Gehäuse, Betätigung und Zunge Zinkdruckguss. Mutter Stahl. Flachdichtung Gummi. Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt. Zunge roh. Mutter verzinkt. Hinweis: Drehriegel mit Stufenzunge werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Durch Rechtsdrehen der Betätigung kann der Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei einem maximalen Drehwinkel von 270° erhöht werden. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Zubehör: Steckschlüssel 05586 Zeichnungshinweis: Betätigung: a) Vierkant 7 mm b) Doppelbart 3 mm c) Doppelbart 5 mm 1) O-Ring 2) Adapter
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Stufenzunge
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Drehriegel
Betätigung:
Doppelbart 3 mm
A:
50 -9,5
L:
50
S max.:
40
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: 05576-43501, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.