Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05626-21620 05626-21620 Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
05626-21620 05626-21620 Schwenkspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM011631
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05626-21620
EAN/GTIN:
     4059495731407
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner norelem
schwenkspanner
· Automatisierbar · Magnetkolben für Endlagenabfrage · Rechts- und linksschwenkend · Doppelt wirkend Werkstoff: Grundkörper Aluminium. Kolben Stahl. Ausführung: Grundkörper silber eloxiert. Kolben hartverchromt. Hinweis: Pneumatische Schwenkspanner kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren. Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck. Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben. Spannarm nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage: Näherungsschalter. Zubehör: 05626-05 Spannarm für Schwenkspanner. Zeichnungshinweis: 1) Spannen 2) Entspannen 3) Schwenkhub 4) Spannhub 5) Entspannt 6) Gespannt 7) Linksschwenkend 8) Rechtsschwenkend
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
pneumatisch
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schwenkspanner
Größe:
16
Form:
A
Ausführung 2:
linksschwenkend
A:
25
B:
5
B1 max.:
6,9
B1 min.:
6,8
B2:
4,5
B3:
7,5
D max.:
14,5
D min.:
14,42
D1:
8
D2:
M5
D3:
M05X0,8
H:
130
H1:
97,8
H2:
11
H3:
42
H4:
2
H5:
2,5
H6:
3
L:
29
L1:
20,0
L2:
8
S1:
7,5
S2:
20
Hub S:
27,5
F1 N:
106
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: 05626-21620, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,78*
€ 309,1382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,30*
€ 308,567
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,65*
€ 300,6535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,75*
€ 281,7325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,68*
€ 255,4692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.