Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05660-06050 05660-06050 Schwenkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0053-08075-500.jpg
img_K0053-08075-500.jpg
img_Z05660-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM011666
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05660-06050
EAN/GTIN:
     4059495053493
Suchbegriffe:
05660-06050
Originalteile
· Schnellverschluss für Klappen, Deckel und Hauben · Sicherungsringe inklusive Werkstoff: Sterngriff: Thermoplast. Buchse Stahl. Scheibe: Stahl 140 HV. Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8. Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: Sterngriff schwarz. Buchse verzinkt, blau passiviert. Scheibe blank. Augenschraube brüniert. Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank. Hinweis: Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert. Passende Sicherungsringe sind beigefügt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schwenkschraube
D:
M6
D1:
6
D2:
14
D3:
32
D4:
12
H:
20
H1:
10
H2:
1,6
L:
22
L1:
17
L2 min.:
32
L2 max.:
44
S:
7
Gewicht:
0,032 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 5,96*
€ 8,39*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 9,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.