Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06091-01-11200524X10 06091-01-11200524X10 Rändelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06091-01-11200524X10 06091-01-11200524X10 Rändelschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM011976
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06091-01-11200524X10
EAN/GTIN:
     4059495483306
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte · Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien · Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt · ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen · Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen Werkstoff: Thermoplast Polyamid verstärkt, graphitschwarz. Gewindebolzen Stahl 5.8. Ausführung: Gewindebolzen blau passiviert. Anwendung: Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden. Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.). Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen. Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar. Vorteile: Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte. Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien. Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt. ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen. Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen. Sicherheit: Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar. Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können. Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen. Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft. Zielgruppen: Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen. Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Antistatisch
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelschraube
D:
M5
D1:
20
D3:
10,6
H:
15
K:
9
L:
10
Gewicht:
0,0049 KG
Weitere Suchbegriffe: 06091-01-11200524X10, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.