Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06091-06X20 06091-06X20 Rändelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0141-08X32-500.jpg
img_K0141-08X32-500.jpg
img_Z06091-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012026
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06091-06X20
EAN/GTIN:
     4059495055114
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug · Material: Duroplast PF 31, Gewindebolzen aus Stahl · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Gewindebolzen verzinkt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Rändelschraube
D:
M6
D1:
24
D3:
13
D4:
10
H:
15,0
H1:
9,5
K:
9
L:
20
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: 06091-06X20, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 1,11*
€ 1,72*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 1,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.