Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06091-10X30 06091-10X30 Rändelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0141-08X32-500.jpg
img_K0141-08X32-500.jpg
img_Z06091-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012030
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06091-10X30
EAN/GTIN:
     4059495055152
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug · Material: Duroplast PF 31, Gewindebolzen aus Stahl · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Gewindebolzen verzinkt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Rändelschraube
D:
M10
D1:
35
D3:
18
D4:
14
H:
18,5
H1:
11,0
K:
12
L:
30
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: 06091-10X30, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
262
1
€ 8,90*
ab € 1,51*
€ 2,28*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,81*
€ 2,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.