Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06092-01061X25 06092-01061X25 Rändelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06092-01061X25 06092-01061X25 Rändelknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012084
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06092-01061X25
EAN/GTIN:
     4059495622033
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m6
drehmomentgriff mit schraube
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug · 4 Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
Material:
Edelstahl
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
D:
M6
D1:
21
D2:
14
D3:
19
H:
22
H1:
8,0
L:
25
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem rändelknopf, 06092-01061X25, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.