Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06092-2081X30 06092-2081X30 Rändelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06092-2081X30 06092-2081X30 Rändelknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012359
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06092-2081X30
EAN/GTIN:
     4059495621678
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m8
drehmomentgriff mit schraube
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug · 4 Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
Material:
Stahl
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
D:
M8
D1:
26
D2:
18
D3:
23
H:
26
H1:
9,5
L:
30
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem rändelknopf, 06092-2081X30, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.