Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06092-3101X20 06092-3101X20 Rändelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06092-3101X20 06092-3101X20 Rändelknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012411
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06092-3101X20
EAN/GTIN:
     4059495621739
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m10
rändelknopf
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug · 4 Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
Material:
Stahl
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
D:
M10
D1:
34
D2:
22
D3:
31
H:
36
H1:
13,0
L:
20
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: 06092-3101X20, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.