Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06100-21051 06100-21051 Rändelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06100-21051 06100-21051 Rändelknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012544
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06100-21051
EAN/GTIN:
     4059495622392
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form B: mit Markierungsstrich Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl. Ausführung: Buchse blau passiviert. Hinweis: Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern. ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Auf Anfrage: Sonderskalierungen. Zeichnungshinweis: Form A: ohne Skalierung Form B: mit Markierungsstrich Form C: mit Standardskalierung 1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
Form:
B
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
D:
5
D1:
21
D2:
19
D3:
19
D4:
M3
H:
22
H1:
10,5
H2:
5
T:
10
Gewicht:
0,0086 KG
Weitere Suchbegriffe: 06100-21051, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.