| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM012593 Herst.-Nr.: 06105-2061 EAN/GTIN: 4059495622606 |
| |
|
| | |
| · Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Eignen sich für das Einstellen unterschiedlichster Schaltpositionen · Silberne Markierung als Hinweis für die richtige Stellposition Werkstoff: Rändelknopf Thermoplast. Scheibe Aluminium. Ausführung: Aluminium schwarz eloxiert. Hinweis: Pfeilmarkierung wird nach dem Eloxieren graviert. Der Gewindestift zur Nabenbefestigung sichert zusätzlich die eingepresste Scheibe. Die Nabenbohrung H7 gewährt einen guten spielfreien Sitz auf der Welle. ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift zur Befestigung Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Rändelknopf | Ausführung 1: | mit Markierung | Farbe Deckel: | reinorange RAL 2004 | D: | 6 | D1: | 26 | D2: | 40 | D3: | 23 | D4: | M4 | H: | 31,5 | H1: | 15,0 | H2: | 9,5 | H3: | 5,5 | T: | 20,5 | Gewicht: | 0,026 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06105-2061, Originalteile |
| | |
| |