Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06105-3087 06105-3087 Rändelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_Z06105-500.jpg
img_Z06105-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012605
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06105-3087
EAN/GTIN:
     4059495057774
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
norelem rändelknopf
drehmomentgriff mit schraube
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Eignen sich für das Einstellen unterschiedlichster Schaltpositionen · Silberne Markierung als Hinweis für die richtige Stellposition Werkstoff: Rändelknopf Thermoplast. Scheibe Aluminium. Ausführung: Aluminium schwarz eloxiert. Hinweis: Pfeilmarkierung wird nach dem Eloxieren graviert. Der Gewindestift zur Nabenbefestigung sichert zusätzlich die eingepresste Scheibe. Die Nabenbohrung H7 gewährt einen guten spielfreien Sitz auf der Welle. ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift zur Befestigung
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
Ausführung 1:
mit Markierung
Farbe Deckel:
rapsgelb RAL 1021
D:
8
D1:
34
D2:
52
D3:
31
D4:
M4
H:
43,0
H1:
20,0
H2:
12,0
H3:
7,0
T:
22,0
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: 06105-3087, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
40
1
€ 8,90*
ab € 10,26*
€ 13,86*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,12*
€ 16,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.