Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06150-220X70 06150-220X70 Knebelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0756-216X70-500.jpg
img_K0756-216X70-500.jpg
img_Z06150-nn--de_LK_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012725
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06150-220X70
EAN/GTIN:
     4059495058771
Suchbegriffe:
Knebelschraube ohne Norm
knebelschraube ohne norm
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Druckzapfen gehärtet. Hinweis: Bei Knebelschrauben mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
loser Knebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Knebelschraube
D1:
M20
D2:
30
D3:
16
D4:
15,5
L1:
70
L2:
45
L3:
140
L5:
60
z2:
14
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: 06150-220X70, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 8,90*
ab € 21,12*
€ 28,82*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,38*
€ 34,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.