Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06160-410 06160-410 Kreuzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0147-412-500.jpg
img_K0147-412-500.jpg
img_Z06160-nn--de_D-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012877
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06160-410
EAN/GTIN:
     4059495059518
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form D: Gewinde aufgebohrt · Ausführung: gleitgeschliffen Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: gleitgeschliffen. blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
Form:
D
D:
M10
D1:
50
D2:
18
D6:
10,5
H:
32
H3:
20
T:
16
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, norelem kreuzgriff, kreuzgriff, 06160-410, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
184
1
€ 8,90*
ab € 2,35*
€ 3,45*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,83*
€ 3,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.