Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06180-206 06180-206 Kreuzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0148-212-500.jpg
img_K0148-212-500.jpg
img_Z06180-nn--de_K-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012942
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06180-206
EAN/GTIN:
     4059495059907
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff innengewinde
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form K: mit Gewindebuchse · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kreuzgriff
Form:
K
D:
M6
D1:
32
D8:
14
H:
20
H3:
10
T:
12,0
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, norelem kreuzgriff, 06180-206, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
439
1
€ 8,90*
ab € 0,44*
€ 0,71*
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.