Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06180-208 06180-208 Kreuzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0148-212-500.jpg
img_K0148-212-500.jpg
img_Z06180-nn--de_K-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012943
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06180-208
EAN/GTIN:
     4059495059914
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff gn 6335.1-40-m8-e
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form K: mit Gewindebuchse · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kreuzgriff
Form:
K
D:
M8
D1:
40
D8:
18
H:
25
H3:
13
T:
14,0
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff innengewinde, 06180-208, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 0,64*
€ 1,01*
12 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 1,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.