Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06180-505X30 06180-505X30 Kreuzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0148-512X30-500.jpg
img_K0148-512X30-500.jpg
img_Z06180-nn--de_L-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012960
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06180-505X30
EAN/GTIN:
     4059495060088
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form L: mit Außengewinde · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kreuzgriff
Form:
L
D:
M5
D1:
25
D8:
12
H:
16
H3:
8
L:
30
Gewicht:
0,009 KG
Weitere Suchbegriffe: 06180-505X30, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
121
1
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,82*
11 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.