Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06180-512X50 06180-512X50 Kreuzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0148-512X30-500.jpg
img_K0148-512X30-500.jpg
img_Z06180-nn--de_L-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012986
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06180-512X50
EAN/GTIN:
     4059495060347
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form L: mit Außengewinde · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kreuzgriff
Form:
L
D:
M12
D1:
63
D8:
26
H:
40
H3:
25
L:
50
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 06180-512X50, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
1
€ 8,90*
ab € 1,71*
€ 2,57*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 2,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.