Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06181-23206 06181-23206 Kreuzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06181-23206 06181-23206 Kreuzgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012989
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06181-23206
EAN/GTIN:
     4059495292205
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriffe kunststoff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form K: Gewindebuchse · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF31, schwarz. Stahlteile aus Edelstahl 1.4301. Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kreuzgriff
Form:
K
Material Komponente:
Edelstahl
D:
M6
D1:
32
D8:
14
H:
20
H3:
10
T:
12,0
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, 06181-23206, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.