Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06181-24008 06181-24008 Kreuzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06181-24008 06181-24008 Kreuzgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM012990
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06181-24008
EAN/GTIN:
     4059495292212
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriffe kunststoff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form K: Gewindebuchse · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF31, schwarz. Stahlteile aus Edelstahl 1.4301. Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kreuzgriff
Form:
K
Material Komponente:
Edelstahl
D:
M8
D1:
40
D8:
18
H:
25
H3:
13
T:
14,0
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, 06181-24008, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.