Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06210-14306 06210-14306 Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06210-14306 06210-14306 Sterngriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM013360
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06210-14306
EAN/GTIN:
     4059495771090
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl
· metall-detektierbar · Detektionsvolumen = 0,027 cm³ · Lebensmittelkonforme Werkstoffe Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt. Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden. Werkstoff: Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform. Stahlteile Edelstahl 1.4404. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau RAL 7021. Stahlteile Edelstahl blank. Hinweis: Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen. Anwendung: - Lebensmittelindustrie - Pharmaindustrie - Verpackungsindustrie Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: metall-detektierbar. Detektionsvolumen = 0,027 cm³. Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Metalldetektierbar
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Sterngriff
Form:
K
D:
M6
D1:
32
D2:
13,5
H:
21
H2:
11
H3:
9,5
T:
12
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, 06210-14306, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.