Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06210-208 06210-208 Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06210-208 06210-208 Sterngriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM013380
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06210-208
EAN/GTIN:
     4059495061641
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form K: Gewindebuchse · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit vorstehender Buchse
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Form:
K
Material Komponente:
Stahl
D:
M8
D1:
40
D2:
13,5
H:
25
H2:
13
H3:
10,0
T:
12
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, 06210-208, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.