Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06220-3CO 06220-3CO Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06220-3CO 06220-3CO Sterngriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM013936
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06220-3CO
EAN/GTIN:
     4059495543277
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe kunststoff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form G: ohne Buchse · Deckel in verschiedenen Farbkombinationen Werkstoff: Thermoplast schwarz. Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole. Zeichnungshinweis: Form G: ohne Buchse
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Benennung:
Sterngriff
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
G
Farbe Deckel:
schwarz
D:
0,375
D1:
50
D8:
22
H:
32
H3:
17
T:
14
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, 06220-3CO, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.