Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06220-40617X30 06220-40617X30 Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06212_06220_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_06212_06220_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_Z06220-nn--de_L-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM014008
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06220-40617X30
EAN/GTIN:
     4059495065045
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form: Außengewinde · Deckel in verschiedenen Farbkombinationen Werkstoff: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert. Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Weitere Informationen:
Benennung:
Sterngriff
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
L
Farbe Deckel:
rapsgelb RAL 1021
D:
M6
D1:
32
D8:
14
H:
20
H3:
10
L:
30
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: 06220-40617X30, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 0,49*
€ 0,78*
12 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 0,58*
€ 0,93*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.