Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06220-810 06220-810 Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06220-810 06220-810 Sterngriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015011
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06220-810
EAN/GTIN:
     4059495424538
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe kunststoff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form D: Gewindebuchse ohne Deckel Werkstoff: Thermoplast schwarz. Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Form:
S
D1:
40
D8:
18
H:
25
H3:
13
SW:
10
T7:
10
Gewicht:
0,009 KG
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, 06220-810, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.