Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06237-10016 06237-10016 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0157-08014-500.jpg
img_K0157-08014-500.jpg
img_Z06237-nn--de_AG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015032
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06237-10016
EAN/GTIN:
     4059495072999
Suchbegriffe:
06237-10016
Originalteile
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Knopf
Form:
L
D:
M10
D1:
32
D2:
18
D3:
12
H:
37
H1:
11
H2:
17
L:
16
Gewicht:
0,095 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
173
1
€ 8,90*
ab € 5,08*
€ 7,26*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 8,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.