Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06240-11-104X10 06240-11-104X10 Pilzknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06240-11-104X10 06240-11-104X10 Pilzknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015072
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06240-11-104X10
EAN/GTIN:
     4059495418155
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31. Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Auf Anfrage: Weitere Schraubenlängen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Pilzknopf
Material Komponente:
Automatenstahl
D:
M4
D1:
21
D2:
12
H:
21
H1:
10
L:
10
Gewicht:
0,0074 KG
Weitere Suchbegriffe: 06240-11-104X10, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 1,27*
€ 1,94*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.