Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06240-11-308X15 06240-11-308X15 Pilzknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06240-11-308X15 06240-11-308X15 Pilzknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015079
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06240-11-308X15
EAN/GTIN:
     4059495418186
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m8
pilzgriff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31. Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Auf Anfrage: Weitere Schraubenlängen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Pilzknopf
Material Komponente:
Automatenstahl
D:
M8
D1:
33
D2:
18
H:
33
H1:
16
L:
15
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: 06240-11-308X15, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.