| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM015180 Herst.-Nr.: 06241-A25 EAN/GTIN: 4059495544571 |
| |
|
| | |
| · Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Pilzknopf | Material Komponente: | Stahl | Farbe Deckel: | lichtgrau RAL 7035 | D: | 1/4-20 | D1: | 25 | D2: | 14 | D3: | 23 | H: | 25 | H1: | 12 | T: | 10 | Gewicht: | 0,0076 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06241-A25, Originalteile |
| | |
| |