Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06242-0046X10 06242-0046X10 Pilzknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_Z06242-500.jpg
img_Z06242-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015195
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06242-0046X10
EAN/GTIN:
     4059495073484
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m4
pilzgriff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Pilzknopf
Material Komponente:
Edelstahl
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
D:
M4
D1:
21
D2:
12
D3:
19
H:
21
H1:
10
L:
10
Gewicht:
0,005 KG
Weitere Suchbegriffe: 06242-0046X10, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
186
1
€ 8,90*
ab € 1,46*
€ 2,23*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.