Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06242-0052X10 06242-0052X10 Pilzknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06242-0052X10 06242-0052X10 Pilzknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015199
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06242-0052X10
EAN/GTIN:
     4059495625225
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m5
pilzgriff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Pilzknopf
Material Komponente:
Edelstahl
Farbe Deckel:
signalgrün RAL 6032
D:
M5
D1:
21
D2:
12
D3:
19
H:
21
H1:
10
L:
10
Gewicht:
0,0062 KG
Weitere Suchbegriffe: 06242-0052X10, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.