Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06242-061X15 06242-061X15 Pilzknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06242-061X15 06242-061X15 Pilzknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015233
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06242-061X15
EAN/GTIN:
     4059495625126
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m6
pilzgriff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Pilzknopf
Material Komponente:
Stahl
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
D:
M6
D1:
25
D2:
14
D3:
23
H:
25
H1:
12
L:
15
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: 06242-061X15, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.