Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06242-082X15 06242-082X15 Pilzknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06242-082X15 06242-082X15 Pilzknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015241
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06242-082X15
EAN/GTIN:
     4059495625164
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m8
pilzgriff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Pilzknopf
Material Komponente:
Stahl
Farbe Deckel:
signalgrün RAL 6032
D:
M8
D1:
33
D2:
19
D3:
31
H:
33
H1:
15
L:
15
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: 06242-082X15, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.