| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM015323 Herst.-Nr.: 06245-01063 EAN/GTIN: 4059495625478 |
| |
|
| | |
| · Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Griffkugel | Material Komponente: | Edelstahl | Farbe Deckel: | verkehrsblau RAL 5017 | D: | M6 | D1: | 25 | D2: | 12,0 | D3: | 17 | H: | 25 | H1: | 3,0 | H2: | 2,0 | T: | 10 | Gewicht: | 0,019 KG |
|
| | |
| | | |
| |