Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06245-02081X30 06245-02081X30 Griffkugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06245-02081X30 06245-02081X30 Griffkugel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015363
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06245-02081X30
EAN/GTIN:
     4059495626291
Suchbegriffe:
06245-02081X30
Originalteile
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffkugel
Material Komponente:
Edelstahl
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
D:
M8
D1:
32
D2:
15,5
D3:
19
H:
33
H1:
3,5
H2:
2,6
L:
30
Gewicht:
0,029 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.