Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06245-03101X40 06245-03101X40 Griffkugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06245-03101X40 06245-03101X40 Griffkugel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015410
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06245-03101X40
EAN/GTIN:
     4059495626413
Suchbegriffe:
06245-03101X40
Originalteile
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffkugel
Material Komponente:
Edelstahl
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
D:
M10
D1:
40
D2:
19,0
D3:
23
H:
41
H1:
4,0
H2:
3,0
L:
40
Gewicht:
0,06 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.